Motion
2BK50 P/B
Poulie à courroie en V FHP - A, 4L, B, 5L section de courroie, rainure 2 , diamètre de pas de 4 po, diamètre extérieur de 4.75 po, reboréable, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08332700
N° MFR2BK50 P/B
Prix158.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V FHP - A, 4L, B, 5L section de courroie, rainure 2 , diamètre de pas de 4 po, diamètre extérieur de 4.75 po, reboréable, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08332700
N° MFR2BK50 P/B
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
Prix158.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    Alésage simple
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.0000 à 1.6875 po
  • Visage Largeur  
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    2.7500 po
  • Projection du concentrateur
    .469
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.46875 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.7500 po
  • Largeur totale
    1.75 po
  • Diamètre du pas
    4 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.3 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    6 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6
  • Poids
    4.90 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage simple
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Numéro CUP du fabricant
    697950236735
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Web
  • CUP_NON
    697950236735

Aperçu

Description du fabricant
2BK50 P/B FHP POULIE À ALÉSAGE SIMPLE
  • Pour les applications légères comme le CVCA.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté