Motion
SHAFT-1
Arbre de rouleau à fourche concentrique SHAFT-1 - 1.0000 po d’arbre, 1.7500 po de diamètre de tête, 4.3125 po de longueur d’arbre, 0.7500 po de longueur de tête, matériau en acier au carbone de précision
N° D’ARTICLE MI08365711
N° MFRSHAFT-1
Prix93.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Arbre de rouleau à fourche concentrique SHAFT-1 - 1.0000 po d’arbre, 1.7500 po de diamètre de tête, 4.3125 po de longueur d’arbre, 0.7500 po de longueur de tête, matériau en acier au carbone de précision
N° D’ARTICLE MI08365711
N° MFRSHAFT-1

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix93.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre de la tête
    1.7500 po
  • Taille hexagonale
    1/2 po
  • Taille du filetage mâle
    1.1250 po
  • Longueur de l’arbre
    4.3125 po
  • Longueur du filetage
    1.1250 po
  • Taille du filetage
    1-14
  • Poids
    1.5 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • ECCN
    2A001.b
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Arbre robuste SMITH-TRAX®
  • Code d’harmonisation
    8482400000
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SHAFT-1
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041262195
  • Matériel
    Acier au carbone de précision
  • Nombre de lignes
    1
  • Numéro de pièce OEM
    SHAFT-1
  • Type de produit
    Arbres de rouleaux de fourche
  • Série
    Tige Smith-Trax
  • CUP_NON
    651041262195

Aperçu

Description du fabricant
CONCENTRÉ DE SÉRIE SHAFTSHAFT-1 À USAGE INTENSIF DE POUCES
  • Délai estimé (7-14 jours)