Motion
SHAFT-5/8-E
Arbre de rouleau à fourche excentrique SHAFT-5/8-E - Arbre 0.5000 po, diamètre de tête 1.1250 po, longueur d’arbre 3.0000 po, longueur de tête 0.5000 po, matériau en acier au carbone de précision
N° D’ARTICLE MI08365719
N° MFRSHAFT-5/8-E
Prix150.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Arbre de rouleau à fourche excentrique SHAFT-5/8-E - Arbre 0.5000 po, diamètre de tête 1.1250 po, longueur d’arbre 3.0000 po, longueur de tête 0.5000 po, matériau en acier au carbone de précision
N° D’ARTICLE MI08365719
N° MFRSHAFT-5/8-E
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
Prix150.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Longueur de la bague excentrique
    1.1870 po
  • Excentricité
    0.30 po
  • Diamètre de la tête
    1.1250 po
  • Taille hexagonale
    1/4 po
  • Taille du filetage mâle
    0.5625 po
  • Longueur de l’arbre
    3.0000 po
  • Longueur du filetage
    0.5625 po
  • Taille du filetage
    1/2-20
  • Poids
    1 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Diamètre extérieur de la bague excentrique
    0.6250 po
  • ECCN
    2A001.b
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Configuration excentrique de l’arbre SMITH-TRAX® Heavy Duty
  • Code d’harmonisation
    8482400000
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SHAFT-5/8-E
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041262782
  • Matériel
    Acier au carbone de précision
  • Nombre de lignes
    1
  • Numéro de pièce OEM
    SHAFT-5/8-E
  • Type de produit
    Arbres de rouleaux de fourche
  • Série
    Arbre excentrique Smith-Trax
  • CUP_NON
    651041262782

Aperçu

Description du fabricant
SHAFT-5/8-E SÉRIE ECCEN ROBUSTE PO
  • Délai estimé (7-14 jours)