Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- SérieSY-1
Aperçu
- Fluide : Air.
- Plage de pression de fonctionnement : -100 kPa à 0.7.
- Température ambiante et température du liquide [°C] : -10 à 50 (pas de congélation).
- Tension nominale de la bobine [CC] : 24, 12 V.
- Boîtier : IP67 (sur la base de IEC60529).