Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po, 22.23 mm
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Hauteur du boîtier15.0000 po
- Longueur du boîtier19.3800 po
- Largeur du boîtier15.1300 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min29 tr/min
- Couple de sortie maximal2413 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC140
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Ratio60:1
- Facteur de service1.0
- Diamètre de l’arbre0.8750 po, 22.23 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition15.0000 po;381 mm
- Longueur des dimensions d’expédition19.3800 po;492.25 mm
- Largeur des dimensions d’expédition15.1300 po;384.30 mm
- Poids53.00 lb
Détails
- Dessin CAD
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de millepertuis à réduction unique en aluminium
- Puissance1.637 hp
- Puissance nominale en service normal1.637 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantEL-HM830-60-H1-140-32
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant66295903533
- Puissance d’entrée maximale1.637 ch à 1750 tr/min
- Type de montageBase
- Sortie1.117 hp
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieMain gauche ou main droite
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue2170 lb
- RéductionCélibataire
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieEL
- StyleVisage en C couplé
- Couple nominal (po-lb)2413 po-lb;272.633 Nm
- CUP_NON66295903533
Aperçu
- Le boîtier en aluminium offre une résistance supérieure à la corrosion, même dans les environnements difficiles
- Rempli en usine de lubrifiant Mobil Glygoyle 460 polyalcalinène glycol haut de gamme – approuvé par l’USDA Classe H1
- Une grande capacité d’huile offre une lubrification positive aux éclaboussures et une capacité de refroidissement supérieure
- Les joints à lèvres doubles Viton® offrent une durée de vie prolongée grâce à une résistance accrue aux températures élevées, à l’abrasion et aux produits chimiques
- Roulements haute vitesse surdimensionnés, retenus positivement pour des cycles de marche arrière et de démarrage/arrêt fréquents
- Roulements à rouleaux coniques sur l’arbre de sortie pour des capacités de charge élevées suspendues et de poussée
- Le protège-joint d’étanchéité unique protège le joint d’entrée contre les dommages pendant l’installation du moteur
- Toutes les unités sont testées à 100 % en usine pour garantir que vous recevez un produit de la plus haute qualité
- Flexibilité d’application ultime avec des dispositions de montage tout angle, la plus grande sélection de bases et de brides d’accessoires et la plus grande sélection de styles de réducteurs de stock
- Les dimensions de montage sont interchangeables avec la plupart des réducteurs standard de l’industrie