Motion
PVQ10-A2R-SE3S-20-CG-30-S46

VICKERS BY DANFOSS
PVQ10-A2R-SE3S-20-CG-30-S46

Pompe à piston hydraulique - PVQ, déplacement 10.5 cc/rév.
N° D’ARTICLE MI08380570
N° MFRPVQ10-A2R-SE3S-20-CG-30-S46
Prix3,307.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVQ10-A2R-SE3S-20-CG-30-S46

Pompe à piston hydraulique - PVQ, déplacement 10.5 cc/rév.
N° D’ARTICLE MI08380570
N° MFRPVQ10-A2R-SE3S-20-CG-30-S46
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
Prix3,307.55 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application
    Machinerie minière, machines de moulage par injection, machines de formage de métaux, équipement pétrolier et gazier, conduites de convoyeur, métaux primaires, équipement de coupe de métaux
  • Durée de vie des roulements à la pression nominale
    8000 heures
  • Limite de température de démarrage à froid
    50 °C
  • Type de contrôleur
    Compensateur de pression
  • Déplacement
    10.5 cc/rév
  • Matériau du couvercle d’extrémité
    Fonte
  • Propreté du fluide
    ISO 18/13
  • Comp. liquide
    SAE J183 FEB80
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Pression maximale du boîtier
    0.35 bars
  • Vitesse d’entrée maximale
    1800 tr/min
  • Niveau de bruit
    71 décibels
  • Pression maximale
    210 bars
  • Série
    PVQ
  • Rotation de l’arbre
    Droite
  • Nom/numéro commercial
    Série PVQ

Aperçu

Description du fabricant
PVQ10-A2R-SE3S-20-CG-30- S46 POMPE
  • Réduction du bruit de fonctionnement
  • Durée de vie plus longue
  • Pression de fonctionnement inférieure

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté