Motion
0213-14202
Filtres à air et support de filtre - 14x20x2 po, MERV : 13, 1968 pi3/min Débit d’air, matériau synthétique
N° D’ARTICLE MI08380636
N° MFR0213-14202
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtres à air et support de filtre - 14x20x2 po, MERV : 13, 1968 pi3/min Débit d’air, matériau synthétique
N° D’ARTICLE MI08380636
N° MFR0213-14202
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filtre
    14x20x2 po
  • Zone médiatique
    19.62

Détails

  • Matériau du filtre
    Synthétique
  • Type de filtre
    Plissé
  • Matériau du cadre
    Tableau des boissons
  • Capacité de conservation
    174 g
  • Débit d’air maximal
    1968 pcm
  • Type de support
    Synthétique
  • MERV
    13
  • Plis par pied
    29
  • Vitesse nominale de l’air
    492
  • Résistance nominale initiale
    0.34
  • Résistance finale recommandée
    1.50

Aperçu

Description du fabricant
0213-14202 MERV 13 PLATS 14X20X2 12/
  • Média synthétique chargé électrostatiquement
  • Conçu pour une durée de vie plus longue
  • Jusqu’à 30 % plus efficace que les filtres de panneau en fibre de verre typiques
  • Grande capacité de rétention de la poussière
  • Résistant à l’humidité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté