Motion
SURFACE EFFAÇABLE À SEC SUPER COLLANTE DEF6X4 POST-IT DEF6X4 4 PI X 6 PI (1.21M X 1.82M

3M
DEF6X4 POST-IT SUPER STICKY DRY ERASE SURFACE DEF6X4 4' X 6' (1.21M X 1.82M

Surface super collante effaçable à sec Post-it® DEF6x4, 1.21 m x 1.82 m ( 4 pi x 6 pi)
N° D’ARTICLE MI08382613
N° MFRDEF6X4 POST-IT SUPER STICKY DRY ERASE SURFACE DEF6X4 4' X 6' (1.21M X 1.82M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
DEF6X4 POST-IT SUPER STICKY DRY ERASE SURFACE DEF6X4 4' X 6' (1.21M X 1.82M

Surface super collante effaçable à sec Post-it® DEF6x4, 1.21 m x 1.82 m ( 4 pi x 6 pi)
N° D’ARTICLE MI08382613
N° MFRDEF6X4 POST-IT SUPER STICKY DRY ERASE SURFACE DEF6X4 4' X 6' (1.21M X 1.82M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6 pi
  • Largeur
    4 pi

Détails

  • Couleur
    Blanc

Aperçu

Description du fabricant
DEF6X4 EFFAÇABLES À SEC SUPER COLLANTS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Transformez rapidement votre surface de travail en tableau blanc, il suffit de la dérouler, de la décoller et de la coller
  • Le matériau antitache s’efface proprement chaque fois
  • La surface lisse est facile à écrire
  • Resurfacez les vieux tableaux blancs ou tableaux noirs pour créer un nouveau tableau effaçable à sec
  • 6 pi x 4 pi, comprend un chiffon de nettoyage en microfibre
  • Facile à installer et ne nécessite aucun outil – il suffit de dérouler, de décoller et de coller
  • La fonction de coupe sur mesure vous permet de personnaliser votre environnement
  • Transformez un mur entier en une surface de tableau blanc pour inspirer la créativité lors des séances d’équipe. Utiliser avec les notes autocollantes Super Sticky Notes Post-it® pour partager des idées
  • Fabriqué aux États-Unis avec des matériaux d’origine mondiale
  • Se colle solidement et s’enlève proprement. Retrait sans dommage
  • Disponible en tailles variées 3’ x 2’, 4’ x 3’, 6’ x 4’, 8’ x 4’ et en vrac 25’ x 4’ et 50’ x 4’
  • Garantie limitée de 3 ans*