Motion
384F  3M COURROIE EN TISSU, 1/2 PO X 18 PO 60+XF-WGHT, ÉPISSURE FABRI-LOK, 50 PAR I

3M
384F 3M CLOTH BELT, 1/2 IN X 18 IN 60+XF-WGHT, FABRI-LOK SPLICE, 50 PER I

Ceinture en tissu 3M™ 384F, poids 60+ XF, 1/2 po x 18 po, Fabri-lok, pleine flexibilité, 50 par intérieur, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI08382694
N° MFR384F 3M CLOTH BELT, 1/2 IN X 18 IN 60+XF-WGHT, FABRI-LOK SPLICE, 50 PER I
Prix2.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
384F 3M CLOTH BELT, 1/2 IN X 18 IN 60+XF-WGHT, FABRI-LOK SPLICE, 50 PER I

Ceinture en tissu 3M™ 384F, poids 60+ XF, 1/2 po x 18 po, Fabri-lok, pleine flexibilité, 50 par intérieur, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI08382694
N° MFR384F 3M CLOTH BELT, 1/2 IN X 18 IN 60+XF-WGHT, FABRI-LOK SPLICE, 50 PER I
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
Prix2.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    18 po
  • Largeur totale
    0.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060050330
  • CUP_NON
    00638060050330

Aperçu

Description du fabricant
384F 3M COURROIE EN TISSU, 1/2 PO X 18 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La courroie à usage général offre une performance constante et fiable sur une vaste gamme de substrats
  • L’endos imperméable en polyester résiste aux applications humides et sèches
  • L’endos en tissu de poids XF résiste au meulage et au ponçage lourd
  • La liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées
  • Le minéral abrasif à l’oxyde d’aluminium offre une performance fiable et fonctionne bien sur de nombreux substrats
  • Convient pour une utilisation sur une ponceuse à courroie sur support ou de paillasse et pour le ponçage à coups, le meulage de courroie portable et le meulage et la finition de courroie large
  • Choisissez entre les grades 36+ à 220+ et P320 à P400