Motion
STXMQ-5.111-56C-56C

GROVE GEAR
STXMQ-5.111-56C-56C

Multiplicateur de rapport hélicoïdal - 5.111:1 Rapport, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, taille de cadre d’entrée 56C , sortie d’arbre plein, taille de sortie 0.6250 po, taille de cadre de sortie 56C , 2.26 hp à 1750 tr/min max HP, sortie 342 tr/min
N° D’ARTICLE MI08384797
N° MFRSTXMQ-5.111-56C-56C
Prix2,862.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
STXMQ-5.111-56C-56C

Multiplicateur de rapport hélicoïdal - 5.111:1 Rapport, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, taille de cadre d’entrée 56C , sortie d’arbre plein, taille de sortie 0.6250 po, taille de cadre de sortie 56C , 2.26 hp à 1750 tr/min max HP, sortie 342 tr/min
N° D’ARTICLE MI08384797
N° MFRSTXMQ-5.111-56C-56C

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,862.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille du cadre de sortie
    56C
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Ratio
    5.111:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Lubrifiant Mobil Glygoyl 460 polyalcalinène glycol
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    707704L
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance d’entrée maximale
    2.26 ch à 1750 tr/min
  • Régime de sortie
    342 tr/min
  • Couple de sortie
    428 po/lb
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Capacité de charge suspendue
    300 lb
  • Série
    TXMQ

Aperçu

Description du fabricant
707704L STMXQ1-5.11-56C-56C MULTIPLICATEUR
  • La conception à double usage peut être utilisée comme réducteur en ligne unique ou comme boulon à l’entrée de tout réducteur d’engrenage à face en C pour multiplier le rapport de réduction global
  • Boîtier en fonte
  • Rempli en usine de lubrifiant Mobil Glygoyle 460 polyalcalinène glycol haut de gamme – approuvé par l’USDA Classe H1
  • Les joints à lèvres doubles Viton® offrent une durée de vie prolongée grâce à une résistance accrue aux températures élevées, à l’abrasion et aux produits chimiques
  • Styles à bride C ou à entrée solide disponibles
  • Entrée/sortie 180TC à 210TC
  • Engrenage hélicoïdal pour optimiser l’efficacité du système
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon