Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face3.0000 po
- Diamètre du moyeu3.0000 po
- Longueur du moyeu3.5000 po
- Diamètre de la roue10.0000 po
- Largeur de roue3.5000 po
Détails
- Couleur de basePoly vert
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Capacité de charge3000 lb
- Plage de température de fonctionnement-5 à 160 °F
- Couleur de la bande de roulementPoly vert
- Type de roulementRouleau conique
- Type de roulement de roueRouleau conique
- Matériau de la roueFonte
- Type de roueDuralast