Motion
SQ1141N-5L1-C4

SMC CORP OF AMERICA
SQ1141N-5L1-C4

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, fiche L avec fil conducteur 0.3m, orifice latéral, raccord à une touche pour 4 mm
N° D’ARTICLE MI08386099
N° MFRSQ1141N-5L1-C4
Prix67.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SQ1141N-5L1-C4

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, fiche L avec fil conducteur 0.3m, orifice latéral, raccord à une touche pour 4 mm
N° D’ARTICLE MI08386099
N° MFRSQ1141N-5L1-C4
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
Prix67.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 4 mm

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Port latéral
  • Série
    SQ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L avec fil de connexion 0.3m
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SQ1141N-5L1-C4

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté