Motion
OF20Y-075X050

KURIYAMA OF AMERICA
OF20Y-075X050

Extrémités de tuyau - 0.7500 po DI, 480 psi
N° D’ARTICLE MI08389034
N° MFROF20Y-075X050
Prix2.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
OF20Y-075X050

Extrémités de tuyau - 0.7500 po DI, 480 psi
N° D’ARTICLE MI08389034
N° MFROF20Y-075X050
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
Votre prix2.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.7500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Flexible d'air et de refoulement en PVC/nitrile robuste
  • Application
    Agriculture, compresseurs d’air, décharge de poudre en vrac (à l’exception du ciment), revêtement de câble, déshydratation, drainage, bras de flottaison, pompage de liquide à haute pression, lavage industriel, irrigation, applications limitées d’huile et de produits chimiques, arrosage
  • Couleur
    Jaune
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Tube en caoutchouc
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Numéro CUP du fabricant
    822353199183
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau d’air et de refoulement en PVC/caoutchouc nitrile jaune OROFLEX® 20
  • Type
    Flexible d'air et de refoulement en polychlorure de vinyle (PVC)/caoutchouc nitrile
  • CUP_NON
    822353199183
  • Pression de service
    480 psi

Aperçu

Description du fabricant
OF20Y-075X050