Motion
EL8180013.00

GROVE GEAR
EL8180013.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 5:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie pleine, 0.7500 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08389605
N° MFREL8180013.00
Prix2,021.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8180013.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 5:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie pleine, 0.7500 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08389605
N° MFREL8180013.00
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
Prix2,021.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Hauteur du boîtier
    5.8600 po
  • Longueur du boîtier
    4.4500 po, 113.03 mm
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.3800 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    818
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    436 po/lb;49.26 nm
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Charge suspendue
    1200 lb
  • Ratio
    5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Poids
    13 lb, 5.9 kg
  • Largeur
    4.8300 po, 122.68 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    2.6 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.6 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-B818-5-R
  • Puissance d’entrée maximale
    2.6 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    2.422 hp;1.81 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre de sortie unique
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre de sortie unique
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    4092.36 N, 920 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    EL
  • Style
    Arbre d’entrée plein
  • Couple nominal (po-lb)
    436 po-lb;49.26 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-B818-5-R-

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif