Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Taille du boîtier818
- Distance centrale1.7500 po
- Hauteur du boîtier5.8600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.3800 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant818
- Débit maximal tr/min116 tr/min
- Couple de sortie maximal571 po/lb;64.51 nm
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie0.7500 po
- Charge suspendue1200 lb
- Ratio15:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.7500 po, 19.05 mm
- Poids13 lb, 5.9 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.224 hp
- Puissance nominale en service normal1.224 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-B818-15-D
- Puissance d’entrée maximale1.224 hp
- Type de montageBase
- Sortie1.058 hp;0.789 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue4092.36 N, 920 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieEL
- StyleArbre plein
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)571 po-lb;64.51 Nm