Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po, 22.23 mm
- Distance centrale1.7500 po
- Hauteur du boîtier5.8600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant818
- Débit maximal tr/min21 tr/min
- Couple de sortie maximal356 po/lb;40.22 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal80:1
- Taille de sortie0.7500 po
- Charge suspendue1200 lb
- Ratio80:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.7500 po, 19.05 mm
- Poids17 lb, 7.711 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.208 hp
- Puissance nominale en service normal0.208 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeEntrée de couplage flexible
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-BM818-80-D-140
- Puissance d’entrée maximale0.208 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.124 hp;0.092 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue4092.36 N, 920 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieEL
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)356 po-lb;40.22 Nm