Motion
EL8180156.00

GROVE GEAR
EL8180156.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 100:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.7500 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08389741
N° MFREL8180156.00
Prix2,220.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8180156.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 100:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.7500 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08389741
N° MFREL8180156.00
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
Prix2,220.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Taille du boîtier
    818
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Hauteur du boîtier
    5.8600 po
  • Longueur du boîtier
    5.8600 po, 148.84 mm
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
  • Longueur
    5.8600 po, 148.84 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    818
  • Débit maximal tr/min
    17 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    277 po/lb;31.3 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    100:1
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Charge suspendue
    1200 lb
  • Ratio
    100:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Poids
    16 lb

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    0.141 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.141 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-BMQ818-100-L-140
  • Puissance d’entrée maximale
    0.141 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.077 hp;0.057 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    4092.36 N, 920 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    EL
  • Style
    C-Face Quill
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    277 po-lb;31.3 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-BMQ818-100-L-140-