Motion
EL8180557.12

GROVE GEAR
EL8180557.12

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 50:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 0.7500 po de taille de sortie, sortie creuse, image 140TC
N° D’ARTICLE MI08390046
N° MFREL8180557.12
Prix2,602.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8180557.12

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 50:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 0.7500 po de taille de sortie, sortie creuse, image 140TC
N° D’ARTICLE MI08390046
N° MFREL8180557.12
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
Prix2,602.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Taille du boîtier
    818
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    818
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    634 po/lb;71.632 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    50:1
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    50:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Poids
    17 lb, 7.711 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.515 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.515 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-HMQ818-50-H_-140-12
  • Puissance d’entrée maximale
    0.515 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    0.352 hp;0.262 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    634 po-lb;71.632 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-HMQ818-50-H1-140-12