Motion
EL8210063.00

GROVE GEAR
EL8210063.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction simple, 10:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08390124
N° MFREL8210063.00
Prix2,650.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8210063.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction simple, 10:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08390124
N° MFREL8210063.00
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
Prix2,650.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Hauteur du boîtier
    6.8800 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 0.5000 po, 4.76 x 12.70 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    821
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    805 po/lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    1065 lb
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po
  • Poids
    20 lb, 9.072 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    2.464 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.464 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-BM821-10-D-56
  • Puissance d’entrée maximale
    2.464 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    2.235 hp;1.667 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    4737.35 N, 1065 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    805 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
EL-BM821-10-D-56-