Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier821
- Distance centrale2.0600 po
- Hauteur du boîtier6.8800 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Longueur6.8800 po, 174.75 mm
- Taille du réducteur du fabricant821
- Débit maximal tr/min58 tr/min
- Couple de sortie maximal968 po/lb
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Charge suspendue1255 lb
- Ratio30:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition10.5000 po;266.70 mm
- Longueur des dimensions d’expédition10.6900 po;271.53 mm
- Largeur des dimensions d’expédition9.0600 po;230.12 mm
- Poids20 lb, 9.072 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance1.129 hp
- Puissance nominale en service normal1.129 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeVisage en C
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-BM821-30-D-56
- Puissance d’entrée maximale1.129 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.896 hp;0.668 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue5582.51 N, 1255 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleEntrée de couplage flexible
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)968 po-lb