Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po, 22.23 mm
- Taille du boîtier821
- Distance centrale2.0600 po
- Hauteur du boîtier6.8800 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant821
- Débit maximal tr/min87 tr/min
- Couple de sortie maximal964 po/lb
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Charge suspendue1175 lb
- Ratio20:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po
- Poids19 lb, 8.618 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance1.338 hp
- Puissance nominale en service normal1.338 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-BMQ821-20-R-140
- Puissance d’entrée maximale1.338 hp
- Type de montageBase
- Sortie1.338 hp;0.998 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue1175 lb
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)964 po-lb