Motion
EL8210504.16

GROVE GEAR
EL8210504.16

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 15:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 0.6250 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08390251
N° MFREL8210504.16
Prix2,984.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8210504.16

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 15:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 0.6250 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08390251
N° MFREL8210504.16
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
Prix2,984.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.3800 po, 4.76 x 35.05 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    821
  • Débit maximal tr/min
    116 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    897 po/lb
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    15:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Poids
    17 lb, 7.71 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    1.887 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.887 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-H821-15-H1-16
  • Puissance d’entrée maximale
    1.887 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    1.661 hp;1.239 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Arbre
  • Couple nominal (po-lb)
    897 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
EL-H821-15-H1-16