Motion
EL8210509.16

GROVE GEAR
EL8210509.16

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 50:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 0.6250 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08390276
N° MFREL8210509.16
Prix2,984.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8210509.16

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 50:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 0.6250 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08390276
N° MFREL8210509.16
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
Prix2,984.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.3800 po, 4.76 x 35.05 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    821
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    970 po/lb;109.6 nm
  • Rapport nominal
    50:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    50:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    17 lb, 7.71 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.539 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.539 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-H821-50-H-16
  • Puissance d’entrée maximale
    0.539 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    0.539 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Arbre
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    970 po-lb;109.6 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-H821-50-H1-16