Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po, 31.75 mm
- Taille du boîtier821
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 2.5000 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant821
- Débit maximal tr/min58 tr/min
- Couple de sortie maximal968 po/lb;109.37 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio30:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Poids20 lb, 9.07 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.896 hp
- Puissance nominale en service normal0.896 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeVisage en C couplé
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-HM821-30-H_-140-20
- Puissance d’entrée maximale0.896 hp
- Type de montageArbre
- Sortie0.896 hp;0.668 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleVisage en C couplé
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)968 po-lb;109.37 Nm