Motion
EL8210549.23

GROVE GEAR
EL8210549.23

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 5:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie creuse, image 140TC
N° D’ARTICLE MI08390476
N° MFREL8210549.23
Prix3,170.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8210549.23

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 5:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie creuse, image 140TC
N° D’ARTICLE MI08390476
N° MFREL8210549.23
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
Prix3,170.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    821
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    614 po/lb;69.373 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.4380 po, 36.52 mm
  • Poids
    20 lb, 9.072 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    3.41 hp
  • Puissance nominale en service normal
    3.41 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-HMQ821-5-H_-140-23
  • Puissance d’entrée maximale
    3.41 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    3.41 hp;2.543 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    C-Face Quill
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    614 po-lb;69.373 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-HMQ821-5-H1-140-23