Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant824
- Débit maximal tr/min43 tr/min
- Couple de sortie maximal1433 po/lb;161.91 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Charge suspendue1770 lb
- Ratio40:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1250 po, 28.57 mm
- Poids31 lb, 14.061 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.994 hp
- Puissance nominale en service normal0.994 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeVisage en C couplé
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-BM824-40-L-56
- Puissance d’entrée maximale0.994 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.994 hp;0.741 kw
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue1770 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleVisage en C couplé
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)1433 po-lb;161.91 Nm