Motion
EL8240518.20

GROVE GEAR
EL8240518.20

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 25:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.7500 po, sortie creuse, taille de sortie 1.2500 po, sortie creuse, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08390912
N° MFREL8240518.20
Prix3,884.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8240518.20

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 25:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.7500 po, sortie creuse, taille de sortie 1.2500 po, sortie creuse, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08390912
N° MFREL8240518.20
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
Prix3,884.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Taille du boîtier
    824
  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    824
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1454 po/lb;164.28 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    25:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    25:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po
  • Poids
    32 lb, 14.51 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.615 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.615 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Visage en C couplé
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-HM824-25-H_-56-20
  • Puissance d’entrée maximale
    1.615 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    1.615 hp;1.204 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Visage en C couplé
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    1454 po-lb;164.28 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-HM824-25-H1-56-20
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon