Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po, 25.40 mm
- Taille du boîtier826
- Distance centrale2.6200 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant826
- Débit maximal tr/min350 tr/min
- Couple de sortie maximal1130 po/lb;127.67 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Poids37 lb, 16.78 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance6.693 hp
- Puissance nominale en service normal6.693 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeVisage en C couplé
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-HM826-5-H_-56-16
- Puissance d’entrée maximale6.693 hp
- Type de montageArbre
- Sortie6.276 hp;4.68 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleVisage en C couplé
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)1130 po-lb;127.67 Nm