Motion
EL8260523.20

GROVE GEAR
EL8260523.20

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 80:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.7500 po, sortie creuse, taille de sortie 1.2500 po, sortie creuse, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08391704
N° MFREL8260523.20
Prix4,437.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8260523.20

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 80:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.7500 po, sortie creuse, taille de sortie 1.2500 po, sortie creuse, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08391704
N° MFREL8260523.20
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
Prix4,437.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Taille du boîtier
    826
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Débit maximal tr/min
    21 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1092 po/lb;123.38 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    80:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    80:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Poids
    37 lb, 16.78 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.577 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.577 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Visage en C couplé
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-HM826-80-H_-56-20
  • Puissance d’entrée maximale
    0.577 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    0.379 hp;0.283 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Visage en C couplé
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    1092 po-lb;123.38 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-HM826-80-H1-56-20