Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po, 25.40 mm
- Taille du boîtier826
- Distance centrale2.6200 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant826
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Couple de sortie maximal1869 po/lb;211.168 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio25:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Poids36 lb, 16.329 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance2.487 hp
- Puissance nominale en service normal2.487 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-HMQ826-25-H_-56-16
- Puissance d’entrée maximale2.487 hp
- Type de montageArbre
- Sortie2.076 hp;1.548 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)1869 po-lb;211.168 Nm