Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier826
- Distance centrale2.6200 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette5/16 x 5/32 po, 7.938 x 3.97 mm
- Taille du réducteur du fabricant826
- Débit maximal tr/min21.9 tr/min
- Couple de sortie maximal1092 po/lb;123.38 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC
- Rapport nominal80:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio80:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.4380 po, 36.52 mm
- Poids37 lb, 16.783 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.577 hp
- Puissance nominale en service normal0.577 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeVisage en C couplé
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-HM826-80-H_-210-23
- Puissance d’entrée maximale0.577 hp
- Type de montageArbre
- Sortie0.379 hp
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleVisage en C couplé
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)1092 po-lb;123.38 Nm