Motion
EL8300001.00

GROVE GEAR
EL8300001.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 5:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.8750 po, sortie pleine, taille de sortie 1.5000 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08392081
N° MFREL8300001.00
Prix4,037.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8300001.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 5:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.8750 po, sortie pleine, taille de sortie 1.5000 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08392081
N° MFREL8300001.00

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,037.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Taille du boîtier
    830
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Hauteur du boîtier
    8.1100 po, 205.99 mm
  • Longueur du boîtier
    8.9400 po, 227.08 mm
  • Largeur du boîtier
    5.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    8.9400 po, 227.08 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1544 po/lb;174.45 nm
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Charge suspendue
    2170 lb
  • Ratio
    5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Poids
    19.051 kg, 42 lb
  • Largeur
    6.6200 po, 168.15 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    9.093 hp
  • Puissance nominale en service normal
    9.093 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-B830-5-L
  • Puissance d’entrée maximale
    9.093 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    8.573 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    9652.65 N, 2170 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Arbre plein
  • Couple nominal (po-lb)
    1544 po-lb;174.45 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-B830-5-L-