Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
- Longueur6.5600 po, 166.62 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min29 tr/min
- Couple de sortie maximal2413 po/lb;272.633 nm
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie1.5000 po
- Charge suspendue2170 lb
- Ratio60:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.5000 po, 38.10 mm
- Poids42 lb, 19.051 kg
- Largeur8.1100 po, 205.99 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.117 hp
- Puissance nominale en service normal1.117 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-B830-60-L
- Puissance d’entrée maximale1.117 hp
- Type de montageBase
- Sortie1.117 hp;0.833 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue9652.65 N, 2170 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleArbre plein
- Couple nominal (po-lb)2413 po-lb;272.633 Nm