Motion
EL8300021.00

GROVE GEAR
EL8300021.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 50:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.5000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08392099
N° MFREL8300021.00
Prix4,037.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8300021.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 50:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.5000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08392099
N° MFREL8300021.00
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
Prix4,037.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Taille du boîtier
    830
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2490 po/lb;281.333 nm
  • Rapport nominal
    50:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Charge suspendue
    2170 lb
  • Ratio
    50:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Poids
    42 lb, 19.051 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.915 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.915 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-B830-50-R
  • Puissance d’entrée maximale
    1.915 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    1.383 hp;1.031 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    9652.65 N, 2170 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Arbre plein
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    2490 po-lb;281.333 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-B830-50-R-