Motion
EL8300036.00

GROVE GEAR
EL8300036.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 100:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.5000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI08392114
N° MFREL8300036.00
Prix4,241.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8300036.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 100:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.5000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI08392114
N° MFREL8300036.00

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,241.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Taille du boîtier
    830
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    6.5600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Débit maximal tr/min
    17 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1321 po/lb;149.25 nm
  • Rapport nominal
    100:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Charge suspendue
    2170 lb
  • Ratio
    100:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.0000 po
  • Poids
    42 lb, 19.05 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    0.603 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.603 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-B830-100-D
  • Puissance d’entrée maximale
    0.603 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.367 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    9652.65 N, 2170 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Arbre d’entrée plein
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    1321 po-lb;149.25 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-B830-100-D-
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon