Motion
EL8300043.00

GROVE GEAR
EL8300043.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 30:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08392121
N° MFREL8300043.00
Prix4,392.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8300043.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 30:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08392121
N° MFREL8300043.00
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
Prix4,392.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    830
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 0.5000 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Débit maximal tr/min
    58 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2519 po/lb;284.609 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Charge suspendue
    2170 lb
  • Ratio
    30:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Poids
    46 lb, 20.865 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    2.879 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.879 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-BM830-30-L-56
  • Puissance d’entrée maximale
    2.879 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    2.332 hp;1.739 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    9652.65 N, 2170 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    2519 po-lb;284.609 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-BM830-30-L-56-