Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min175 tr/min
- Couple de sortie maximal2037 po/lb;230.15 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.5000 po
- Charge suspendue2170 lb
- Ratio10:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.5000 po, 38.10 mm
- Poids46 lb, 20.865 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance6.151 hp
- Puissance nominale en service normal6.151 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-BM830-10-D-56
- Puissance d’entrée maximale6.151 hp
- Type de montageBase
- Sortie5.655 hp;4.217 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue9652.65 N, 2170 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)2037 po-lb;230.15 Nm