Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po, 28.57 mm
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min233 tr/min
- Couple de sortie maximal1734 po/lb;195.915 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal7.5:1
- Taille de sortie1.5000 po
- Charge suspendue2170 lb
- Ratio7.5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.5000 po, 38.10 mm
- Poids46 lb, 20.865 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance6.879 hp
- Puissance nominale en service normal6.879 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeVisage en C
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-BM830-7.5-D-180
- Puissance d’entrée maximale6.879 hp
- Type de montageBase
- Sortie6.421 hp;4.788 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue9652.65 N, 2170 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleEntrée de couplage flexible
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)1734 po-lb;195.915 Nm