Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.3750 po, 34.92 mm
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 2.2500 po, 9.525 x 57.15 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min350 tr/min
- Couple de sortie maximal1544 po/lb;174.45 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie1.5000 po
- Charge suspendue2170 lb
- Ratio5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.5000 po, 38.10 mm
- Poids46 lb, 20.865 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance9.093 hp
- Puissance nominale en service normal9.093 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeVisage en C
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-BM830-5-L-210
- Puissance d’entrée maximale9.093 hp
- Type de montageBase
- Sortie8.573 hp;6.393 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue9652.65 N, 2170 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)1544 po-lb;174.45 Nm