Motion
EL8320211.00

GROVE GEAR
EL8320211.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 80:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08393484
N° MFREL8320211.00
Prix5,196.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8320211.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 80:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08393484
N° MFREL8320211.00
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
Prix5,196.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Taille du boîtier
    832
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
  • Longueur
    10.5000 po, 266.70 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Débit maximal tr/min
    21 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2000 po/lb;225.97 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    80:1
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Charge suspendue
    2275 lb
  • Ratio
    80:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po, 41.27 mm
  • Poids
    50 lb, 22.68 kg
  • Largeur
    6.6300 po, 168.40 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.03 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.03 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-BM832-80-R-180
  • Puissance d’entrée maximale
    1.03 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.695 hp;0.518 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    10119.71 N, 2275 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    2000 po-lb;225.97 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-BM832-80-R-180-