Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.3750 po, 34.92 mm
- Taille du boîtier325
- Distance centrale3.2500 po
- Hauteur du boîtier3.6000 po, 91.44 mm
- Longueur du boîtier10.5000 po, 266.70 mm
- Largeur du boîtier8.1100 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette5/16 x 5/32 po, 7.938 x 3.97 mm
- Longueur10.5000 po, 266.70 mm
- Taille du réducteur du fabricant832
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Couple de sortie maximal3360 po/lb;379.628 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie1.6250 po
- Charge suspendue2275 lb
- Ratio25:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.6250 po, 41.27 mm
- Poids50 lb, 22.68 kg
- Largeur5.2500 po, 133.35 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance3.732 hp
- Puissance nominale en service normal3.732 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationLubrification des éclaboussures
- Numéro de catalogue du fabricantEL-BMQ832-25-D-210
- Puissance d’entrée maximale4.373 hp
- Type de montageBase
- Sortie3.732 hp;2.783 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue9652.65 N, 2170 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)3360 po-lb;379.628 Nm