Motion
EL8320523.20

GROVE GEAR
EL8320523.20

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée de couplage face C, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie creuse, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08393767
N° MFREL8320523.20
Prix6,630.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8320523.20

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée de couplage face C, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie creuse, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08393767
N° MFREL8320523.20
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
Prix6,630.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    832
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3315 po/lb;374.544 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    50:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    50:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Poids
    51 lb, 23.133 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    2.462 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.462 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Visage en C couplé
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-HM832-50-H1-140-20
  • Puissance d’entrée maximale
    2.462 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    1.841 hp;1.373 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Visage en C couplé
  • Couple nominal (po-lb)
    3315 po-lb;374.544 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-HM832-50-H1-140-20

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif