Motion
EL8320606.27

GROVE GEAR
EL8320606.27

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 60:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.6875 po de taille de sortie, sortie creuse, image 210TC
N° D’ARTICLE MI08394429
N° MFREL8320606.27
Prix6,630.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8320606.27

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 60:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.6875 po de taille de sortie, sortie creuse, image 210TC
N° D’ARTICLE MI08394429
N° MFREL8320606.27
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
Prix6,630.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.6880 po, 42.88 mm
  • Taille du boîtier
    832
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3.0000 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Débit maximal tr/min
    29 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3274 po/lb;369.911 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    1.6875 po
  • Ratio
    60:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.6880 po, 42.88 mm
  • Poids
    51 lb, 23.133 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.515 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.515 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-HMQ832-60-H-210-27
  • Puissance d’entrée maximale
    1.515 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    1.515 hp;1.13 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    C-Face Quill
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    3274 po-lb;369.911 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-HMQ832-60-H1-210-27