Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.7500 po
- Taille du boîtier842
- Distance centrale4.2500 po
- Hauteur du boîtier8.6300 po, 219.20 mm
- Longueur du boîtier9.6300 po, 244.60 mm
- Largeur du boîtier6.1300 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 2.5000 po / 253 x 254 mm
- Longueur9.6300 po, 244.60 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/min87 tr/min
- Couple de sortie maximal6092 po/lb;688.305 nm
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie1.7500 po
- Charge suspendue3320 lb
- Ratio20:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.7500 po, 44.45 mm
- Longueur de l’arbre9.5700 po;243.08 mm
- Poids90 lb, 40.823 kg
- Largeur8.1200 po, 206.25 mm
Details
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance8.458 hp
- Puissance nominale en service normal8.458 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeArbre
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-B842-20-L
- Puissance d’entrée maximale8.458 hp
- Type de montageBase
- Sortie8.458 hp;6.307 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue14768.1 N, 3320 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleArbre
- Couple nominal (po-lb)6092 po-lb;688.305 Nm
Aperçu
Description du fabricant
EL-B842-20-L-