Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.7500 po
- Taille du boîtier842
- Distance centrale4.2500 po
- Dimensions du boîtier11.6900 po x 9.6300 po x 8.6300 po, 296.93 mm x 244.60 mm x 219.20 mm
- Hauteur du boîtier11.6900 po, 296.93 mm
- Longueur du boîtier9.6300 po, 244.60 mm
- Largeur du boîtier7.0000 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 2.5000 po / 253 x 254 mm
- Longueur9.6300 po, 244.60 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/min233 tr/min
- Couple de sortie maximal4148 po/lb;468.659 nm
- Rapport nominal7.5:1
- Taille de sortie1.7500 po
- Charge suspendue2930 lb
- Ratio7.5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.7500 po, 44.45 mm
- Poids90 lb, 40.823 kg
- Largeur8.6300 po, 219.20 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance16.27 hp
- Puissance nominale en service normal16.27 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeArbre
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-B842-7.5-R
- Puissance d’entrée maximale16.27 hp
- Type de montageBase
- Sortie15.36 hp;11.454 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue13033.27 N, 2930 lb
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleArbre
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)4148 po-lb;468.659 Nm