Motion
EL8420051.00

GROVE GEAR
EL8420051.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 10:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.7500 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08394499
N° MFREL8420051.00
Prix7,942.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8420051.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 10:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.7500 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08394499
N° MFREL8420051.00
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
Prix7,942.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    842
  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Hauteur du boîtier
    11.6900 po
  • Longueur du boîtier
    9.6300 po, 244.60 mm
  • Largeur du boîtier
    9.6300 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
  • Longueur
    11.6900 po, 296.93 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    842
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5042 po/lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.7500 po
  • Charge suspendue
    3010 lb
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.7500 po
  • Poids
    102 lb, 46.266 kg
  • Largeur
    8.1200 po, 206.25 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    14 hp
  • Puissance nominale en service normal
    14 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Entrée de couplage flexible
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-BM842-10-R-56
  • Puissance d’entrée maximale
    14 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    14 hp;10.44 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    3010 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    5042 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
EL-BM842-10-R-56-