Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier842
- Distance centrale4.2500 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.76 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/min35 tr/min
- Couple de sortie maximal6170 po/lb;697.12 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal50:1
- Taille de sortie1.7500 po
- Charge suspendue3730 lb
- Ratio50:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.7500 po, 44.45 mm
- Poids102 lb, 46.27 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance4.389 hp
- Puissance nominale en service normal4.389 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeVisage en C
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-BM842-50-D-56
- Puissance d’entrée maximale4.389 hp
- Type de montageBase
- Sortie3.426 hp;2.555 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue16591.85 N, 3730 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleEntrée de couplage flexible
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)6170 po-lb;697.12 Nm