Motion
EL8420079.00

GROVE GEAR
EL8420079.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 30:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.7500 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08394526
N° MFREL8420079.00
Prix7,942.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8420079.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 30:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.7500 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08394526
N° MFREL8420079.00

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7,942.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Taille du boîtier
    425
  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Dimensions du boîtier
    11.2500 po x 8.1200 po x 11.6900 po, 285.75 mm x 206.25 mm x 296.93 mm
  • Hauteur du boîtier
    11.6900 po
  • Longueur du boîtier
    11.2500 po
  • Largeur du boîtier
    8.1200 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    11.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    842
  • Débit maximal tr/min
    58 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5960 po/lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    1.7500 po
  • Charge suspendue
    3550 lb
  • Ratio
    30:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.7500 po
  • Poids
    102 lb, 46.266 kg
  • Largeur
    8.1200 po, 206.25 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    6.481 hp
  • Puissance nominale en service normal
    6.481 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Entrée de couplage flexible
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-BM842-30-L-140
  • Puissance d’entrée maximale
    6.481 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    5.517 hp;4.114 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    15791.15 N, 3550 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    5960 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
EL-BM842-30-L-140-
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon