Motion
EL8420151.00

GROVE GEAR
EL8420151.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 30:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.7500 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08394597
N° MFREL8420151.00
Prix7,942.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8420151.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 30:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.7500 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08394597
N° MFREL8420151.00
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
Prix7,942.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po, 34.92 mm
  • Taille du boîtier
    425
  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Hauteur du boîtier
    8.6300 po, 219.20 mm
  • Longueur du boîtier
    9.6300 po, 244.60 mm
  • Largeur du boîtier
    8.1200 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3.0000 po, 9.525 x 76.20 mm
  • Longueur
    11.6900 po, 296.93 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    842
  • Débit maximal tr/min
    58 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5960 po/lb;673.389 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    1.7500 po
  • Charge suspendue
    3550 lb
  • Ratio
    30:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.7500 po, 44.45 mm
  • Poids
    102 lb, 46.266 kg
  • Largeur
    6.1300 po, 155.70 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    6.481 hp
  • Puissance nominale en service normal
    6.481 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrification des éclaboussures
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-BM842-30-L-210
  • Puissance d’entrée maximale
    6.481 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    5.517 hp;4.114 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre de sortie unique
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre de sortie unique
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    15791.15 N, 3550 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    5960 po-lb;673.389 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-BM842-30-L-210-