Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.3750 po, 34.92 mm
- Taille du boîtier842
- Distance centrale4.2500 po
- Hauteur du boîtier11.6900 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette5/16 x 5/32 po, 7.938 x 3.97 mm
- Longueur11.6900 po, 296.93 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/min43 tr/min
- Couple de sortie maximal6156 po/lb;695.536 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie1.7500 po
- Charge suspendue3715 lb
- Ratio40:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.7500 po, 44.45 mm
- Poids102 lb, 46.266 kg
- Largeur9.6300 po, 244.60 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de millepertuis à réduction unique en aluminium
- Puissance5.262 hp
- Puissance nominale en service normal5.262 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeEntrée de couplage flexible
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-BM842-40-L-210
- Puissance d’entrée maximale5.262 hp
- Type de montageBase
- Sortie4.274 hp;3.187 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue16525.12 N, 3715 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)6156 po-lb;695.536 Nm